スマイルキッズ
LEDのインテリア常備灯
いざという時にハンディライトにも。
電球の種類
LED
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
明るさ(Lm)
約22
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
質量(g)
43
寸法(Φ×mm)
50×217
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102439
APL-3207S
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
43102448
APL-3207SMO
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください