FIRE-FOX
完全防水ヘッドランプ
集中光+拡散光+赤色光の3WAY仕様。ヘッドバンドはスベリ止め付でずれにくい仕様。沈水100時間の試験済みで完全防水仕様。
用途
作業現場や災害時の備えに
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×57×37
質量(g)
105
連続使用時間
(集中光/強)約7時間、(集中光/弱)約20時間、(拡散光/弱)約100時間
保護等級
IPX8
使用電池
単四アルカリ電池3本(モニター用電池付属)
点灯方式
(白色)集中光弱→集中光強+拡散光強→拡散光弱、(赤色)点灯→点滅→SOS
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
集中光/強:350、拡散光/強:110
防水性
IPX8
最大点灯時間
(集中光/強)約7時間、(集中光/弱)約20時間、(拡散光/弱)約100時間
内容量
1個
注意
※ダイビングには使用出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102475
FX-1910
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください