曜日別特売

スタイラスプロ ホワイトLED

スタイラスプロ ホワイトLED - ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLED - ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLED - ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLED - ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLED - ストリームライト

0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。

明るさ(Lm)90連続使用時間約6時間30分付属品ナイロンホルスター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
使用電池
連続使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431030086611890単4アルカリ乾電池2本約6時間30分ブラック
7,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
431030696612190単4アルカリ乾電池2本約6時間30分シルバー
7,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
431030786612290単4アルカリ乾電池2本約6時間30分ブルー
7,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
431041646612890単4アルカリ乾電池2本(付属)約6時間30分オレンジ
7,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
431041736612990単4アルカリ乾電池2本(付属)約6時間30分ライムグリーン
7,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
431030536612090単4アルカリ乾電池2本約6時間30分レッド
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする