ストリームライト
ウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。
内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。
付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色
ブラック
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
連続使用時間(時間)
約8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43103333
44902
¥
21,150
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください