曜日別特売

スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ

スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ - ストリームライトスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ - ストリームライトスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ - ストリームライト

スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。
ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。

明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2充電時間(時間)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310336775810
38,150
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする