ポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体

ポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体 - ストリームライトポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体 - ストリームライトポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体 - ストリームライト

軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます
。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。

明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95付属品ニッカドバッテリー(75175)連続使用時間(時間)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310338576810
37,400
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする