ストリームライト
スタイラスUL(ホワイトLED)
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品
先端保護キャップ
連続使用時間(時間)
約60
内容量
1個
注意
※国内防爆検定モデルではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
明るさ(Lm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43103394
65058
単6アルカリ乾電池3本(付属)
10
ブラック
¥
5,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください