曜日別特売

ストリオンLED-HP ハイパワーライト 本体のみ

ストリオンLED-HP ハイパワーライト 本体のみ - ストリームライトストリオンLED-HP ハイパワーライト 本体のみ - ストリームライトストリオンLED-HP ハイパワーライト 本体のみ - ストリームライトストリオンLED-HP ハイパワーライト 本体のみ - ストリームライト

リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。
大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。本体のみ。

明るさ(Lm)160付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間(時間)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310356874500
35,250
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする