ポリスティンガーLED-UL認証 本体

ポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体 - ストリームライト

軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。
UL認証取得モデル。本体のみ。

明るさ(Lm)130付属品専用ニッカドバッテリー(76375)連続使用時間(時間)4内容量1個
注意
※国内防爆検定モデルではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310361376410-イエロー
39,80033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
4310364776440-ブラック
39,80033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
1827381876410【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)イエロー
35,53031,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする