プロタックHL

プロタックHL - ストリームライトプロタックHL - ストリームライト

C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。

使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33材質(ボディ)航空機用アルミ合金付属品ナイロンホルスター連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310391888040
30,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする