曜日別特売

スタイラスプロUSB

スタイラスプロUSB - ストリームライトスタイラスプロUSB - ストリームライトスタイラスプロUSB - ストリームライト

充電式ペン型LEDライト。
外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。
リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。
ボディは航空機用アルミ製。
ポケットクリップ付(取り外し可能)。
プッシュ式テールキャップスイッチ。
IPX4防沫形。

明るさ(Lm)70付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310394566134
18,95016,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする