ストリームライト
ポータブルシーンライト 100V 黄
伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。
ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。
折畳み式の脚で安定した設置。
電源
鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)
明るさ(Lm)
3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)
防水保護等級
IP67
付属品
ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)
最大光度(cd)
31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)
充電時間(時間)
約10
照射距離(m)
352(High)、283(Medium)、210(Low)
連続点灯時間(時間)
5(High)、9(Medium)、18(Low)
内容量
1個
注意
※22073ポータブルシーンライト用電源(ACアダプターのみで電源コードは含まれておりません)
※22077ポータブルシーンライト用電源コード(コードのみです。22073と組み合わせて使用します。100V対応)
※充電する時はスイッチをOFFにしてください。充電インジケーターが赤の場合は充電中。緑の場合は充電完了です。
※内蔵バッテリーを使用する場合は、スイッチを 「BATTERY」、外部電源を使用する場合は「PWR」にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104006
45673
¥
277,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください