プロタックUSBヘッドライト USBコード付

プロタックUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトプロタックUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトプロタックUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトプロタックUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトプロタックUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライトプロタックUSBヘッドライト USBコード付 - ストリームライト

90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減18650リチウムイオンバッテリー使用可能(品番:22101、22010)。
過充電を防止するデジタル制御回路。ほぼすべてのUSBソースを使用して充電し、
複数のバッテリ電源をバックアップとして使用できるため、必要な時にいつでも電源が供給されます。
90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減。
USB充電式。
USBポートはラバーブーツで保護されています。

明るさ(Lm)1000(High)、400(Medium)、65(Low)付属品USBコード、赤/緑の互換レンズ、ゴム製ストラップ、充電式リチウムイオン電池電源充電式リチウムイオン電池(付属)光源C4LED×1防水保護等級IPX4照射距離(m)232(High)、147(Medium)、60(Low)連続点灯時間(時間)1.5(High)、2.75(Medium)、20(Low)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310409461305
30,350
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする