デュアリー リチャージブルマグネット

デュアリー リチャージブルマグネット - ストリームライトデュアリー リチャージブルマグネット - ストリームライトデュアリー リチャージブルマグネット - ストリームライトデュアリー リチャージブルマグネット - ストリームライトデュアリー リチャージブルマグネット - ストリームライトデュアリー リチャージブルマグネット - ストリームライト

前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。
2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。
レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。
ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。
ライト後方にマグネット付き。

電源リチウムイオン電池明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)イエロー防塵防水性能IP67付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本充電時間(時間)9照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310415568793
28,450
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする