プロタック2L-X CR123A

プロタック2L-X CR123A - ストリームライトプロタック2L-X CR123A - ストリームライト

2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。

電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)アルミニウム付属品リチウム電池CR123A、ホルスターLEDC4LED照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310418988062
19,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする