スティンガースイッチブレード USBコード付き

スティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付き - ストリームライト

ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。
類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」
液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。
明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。
レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。
スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。

明るさ(Lm)800点灯時間3.75時間充電時間(時間)8付属品micro USBコードバッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)防水保護等級IPX4ポートmicro USB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104198768008003.75時間
30,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする