ストリームライトJR F-STOP

ストリームライトJR F-STOP - ストリームライトストリームライトJR F-STOP - ストリームライトストリームライトJR F-STOP - ストリームライトストリームライトJR F-STOP - ストリームライト

スポットビームとフロードモード。
アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。

電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250防水保護等級IPX4付属品ナイロンホルスター照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310420771700
12,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする