曜日別特売

プロタックHL5-X CR123A

プロタックHL5-X CR123A - ストリームライトプロタックHL5-X CR123A - ストリームライト

2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
ゴム製のグリップで、確実なグリップ。

電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310424388074
33,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする