曜日別特売

ポリタックX CR123A

ポリタックX CR123A - ストリームライトポリタックX CR123A - ストリームライトポリタックX CR123A - ストリームライトポリタックX CR123A - ストリームライトポリタックX CR123A - ストリームライトポリタックX CR123A - ストリームライト

2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。

電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7付属品リチウム電池CR123A×2連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310426888600ブラック
17,050
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
4310427788601イエロー
17,050
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
4310428688602コヨーテ
17,050
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする