スーパーランタン 1100ルーメン

スーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメン - ストリームライト

頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。
充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。
直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
水に浮くので災害時にも役立ちます。
スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。

明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅)付属品AC充電コード電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー光源白色C4 LED×1、赤色LED×4防水保護等級IPX7連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310447844945イエロー
45,450
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
4310448744947コヨーテ
45,450
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする