スタイラスプロ 360 乾電池入

スタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライトスタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライトスタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライトスタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライトスタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライトスタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライトスタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライトスタイラスプロ 360 乾電池入 - ストリームライト

ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。
本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。

明るさ(Lm)65電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)連続点灯時間(時間)6.5光源C4 LEDブラック付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ防水保護等級IPX4照射距離(m)41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310449666218656.541
8,600
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする