富士倉
流星チューブライトセット
流れるように光が走る!
用途
電飾やオリジナル照明制作に。
定格電圧(V)
流星チューブライト:DC12V、電源:AC100
セット内容
流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン
周波数(Hz)
50/60
出力
DC12V5A
使用チップ
5050SMD
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
12×4.5×5000
消費電力(W/m)
14.4
LED使用数(個)
チップ:300
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104539
60RGBV12RSset
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください