充電式防爆型LEDケータイランプ

充電式防爆型LEDケータイランプ - ハタヤリミテッド

17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED
専用ニッケル水素電池パック内蔵
防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用

用途
石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に
各工場等の塗装ブース点検時の照明に
材質(灯体)ダイカスト用アルミニウム合金、(前面ガラス)硬質板ガラス適合規格工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)照明装置高出力LED防爆構造(耐圧防爆構造)d、(爆発等級)2、(発火度)G4蓄電池電圧(V)定格7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4300蓄電池タイプVニッケル水素電池点灯時間(時間)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104593PEP-S3DC
103,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする