曜日別特売

ワイヤレスレシーバー

ワイヤレスレシーバー - オリンパス

オリンパス製の専用電波コマンダー(FC-WR)、電波コマンダー内蔵フラッシュ(FL-700WR)と組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のレシーバーです。防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。

仕様グループ数:3、充電完了通知:ビープ音付属品ポーチ、取扱説明書、保証書質量(g)約75(電池別)電源単4形アルカリ電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.×46.1× 51.0(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 2010~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)外部端子シンクロターミナル(出力)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯制御モードRCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100393FR-WR
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする