(3件のレビュー)

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。

用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。内容量1本(330mL)
注意
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
比重
耐熱温度(℃)
ホルムアルデヒド等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43107978-クリヤー1.04150JSIA F☆☆☆☆
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
43107987-ホワイト1.04150JSIA F☆☆☆☆
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43107996-アイボリー1.04150JSIA F☆☆☆☆
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45061486-アンバー1.04150JSIA F☆☆☆☆
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45061495-ステンカラー1.04150JSIA F☆☆☆☆
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45061504-ダークアイボリー1.04150JSIA F☆☆☆☆
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
45061513-ブラック1.04150JSIA F☆☆☆☆
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42007483S-45N-AL-330MLアルミ---
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42007499S-45N-G-330MLグレー---
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42007517S-45N-LG-330MLライトグレー---
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52453267S-45N-T-330ML----
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42007508S-45N-DB-330MLダークブラウン---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45061513
2022-04-19
用途: 機械メンテナンス
合同会社イケコウ建設業・工事業

そこらの店では売ってないので、とても助かっています。

対象商品 : 43107987
2022-04-18
用途: 組み立て作業
製造業

問屋さんに注文すると10本単位での購入ですが1本から買えるので助かります

対象商品 : 43107987
2019-09-13
用途: コーキング

近くのホームセンターには変なメーカーのしかなかったのでモノタロウさんで買いました。
コーキングは大事なのでしっかりしたメーカー品を使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする