作業着の油汚れ落としスプレー

作業着の油汚れ落としスプレー - アイメディア作業着の油汚れ落としスプレー - アイメディア作業着の油汚れ落としスプレー - アイメディア作業着の油汚れ落としスプレー - アイメディア作業着の油汚れ落としスプレー - アイメディア作業着の油汚れ落としスプレー - アイメディア作業着の油汚れ落としスプレー - アイメディア
(9件のレビュー)
商品タイプ本体液性中性仕様正味量:150ml(約500回プッシュ)成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤(クエン酸塩)、溶剤、香料、染料使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431056431008747
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 作業服の油汚損時

作業服にエンジンオイル廃油を大量こぼし汚損時、服廃棄?思ったが、もしや?と思い、本品購入、使用したら見事に汚れ落ちました。買って良かったです。

対象商品 : 43105643
2025-08-05
用途: 機械メンテナンスで汚れた作業着の洗濯
宇南山工業建設業・工事業

毎回の洗濯に欠かすことが出来ない商品です。
大容量バージョンも有ると助かる。

対象商品 : 43105643
2025-01-24
用途: 松脂やドロ汚れの部分洗い
卸売・小売業

つけ置きの前に、ブラシを使うと更に良い効果が得られると思う。

対象商品 : 43105643
2024-04-01
用途: 機械メンテ時
サービス業

スプレー式の為、部分的な汚れを落とす事が出来、大変使い勝手が良いです。

対象商品 : 43105643
2020-07-13
用途: グリースが付着した作業着の洗濯時

殆ど落ちなかった油脂汚れが、スプレーしてから洗濯機に投入するだけでスッキリ取れました。

対象商品 : 43105643
2023-11-13
用途: 制服の洗濯
製造業

部分洗いに使用。某石鹸で洗う場合は、塗りこみが必要ですが、これはスプレーするだけで済み、機械油等もよく落ちるのですが、容量が少なく、直ぐ無くなってしまい、価格も高いのが難点。洗剤を塗り込む工数を考えれば、トントンでしょうか。

対象商品 : 43105643
2022-06-14
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

機械油などで汚れた作業着ですが、今まで使用した洗剤(液体)の中で一番汚れが落ちるような気がします。汚れた部分に吹きかけて擦ってはいますが、一番汚れが落ちます。

対象商品 : 43105643
2021-01-25
用途: 作業服の油落としとして
株式会社タガワ製造業

詰め替えを出して欲しい。
大きいサイズも出して欲しい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする