綿100%八角帽

綿100%八角帽 - カジメイク
(1件のレビュー)

スタンダードタイプの八角帽子です。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。綿100%素材なので火花が散る作業場などにも最適です。

グレー特性通気性幅(mm)200高さ(mm)100奥行(mm)250混率(%)綿100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43107594705-8M
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43107603705-8L
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43107619705-8LL
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43107603
2024-08-02
用途: 建設現場作業時
建設業・工事業

ヘルメットのインナーとして使用。快適でした。洗濯すると縮むので注意。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする