曜日別特売

ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機
(1件のレビュー)

高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000内容量1台
全7種類を絞り込む
全長(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44025583FG-26H-20 61700.61最大:0.59
26,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
44408063FG-26H-10F 61790.53(最大)0.58
27,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
44408079FG-26H-20N 61800.66(最大)0.59
28,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
44408124FG-26HX-10 62060.56(最大)0.48
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
44408149FG-26H-20 6 FE1700.61(最大)0.59
26,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49700535FG-26H-10 61790.520.58
26,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
44408133FG-26HX-20 62110.72(最大)0.51
35,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44025583
2022-09-28
用途: ボイラチューブ磨き作業に使用
宮田工業有限会社建設業・工事業

付属スパナの耐久性が良くない。
材質が悪い、通常の市販スパナで対応しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする