GIKEN(川口技研)
屋外用 スベラーズ
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止!
雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。
やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着!
はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途
鉄板やコンクリートの階段に
玄関アプローチのタイル地に
脚立やハシゴに
主な用途
滑り止め用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43107628
OSU-1MBL
1巻(1m)
黒
35
1
1
アルミ
アクリル系粘着材
鉱物粒子(樹脂コーティング)
屋外用
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
43107637
OSU-1MLG
1巻(1m)
グレー
35
1
1
アルミ
アクリル系粘着材
鉱物粒子(樹脂コーティング)
屋外用
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107646
OSU-1MY
1巻(1m)
黄
35
1
1
アルミ
アクリル系粘着材
鉱物粒子(樹脂コーティング)
屋外用
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
24825659
OSU-1MLG
1ケース(60巻)
グレー
35
1
1
アルミ
アクリル系粘着材
-
屋外用
¥
58,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24825668
OSU-1MBL
1ケース(60巻)
黒
35
1
1
アルミ
アクリル系粘着材
-
屋外用
¥
58,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24825677
OSU-1MY
1ケース(60巻)
黄
35
1
1
アルミ
アクリル系粘着材
-
屋外用
¥
58,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください