曜日別特売

豚革クレスト マジック ST

豚革クレスト マジック ST - アトム豚革クレスト マジック ST - アトム豚革クレスト マジック ST - アトム豚革クレスト マジック ST - アトム

やわらかく、手によくなじむ豚革を使用している。手首マジックでフィット感を調節できる。アテつき

内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431079692042LL248.6-22豚革耐久性マジックタイプアテ無1
1,780
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
431079442042M2281020・豚革耐久性マジックタイプアテ無1
1,780
取扱い終了
返品不可
431079532042L238.310.521・豚革耐久性マジックタイプアテ無1
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする