アトム
クレスト マジック
耐久性とやわらかさに優れている。手首マジックでフィット感を調節できます。
素材
牛革
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43107856
2014
M
21
8
10
20
牛表革
白
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
43107865
2014
L
23
8.5
11
22
牛表革
白
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください