大丸テクノ
DPFクリーナー 18L DAIMARU
付属品
凝集剤1個
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43109737
PD-133
¥
47,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください