CGC(千代田)
クリアーバルブ 12V21/5W CGC
定格電力(W)
21/5
ガラス球形状
G18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43112153
CGC-60268
クリア
BA15s(ピン違い)
12
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43112065
CGC-60269
クリア
BA15s(ピン違い)
12
¥
520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください