SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミオイルCMスプレー
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)
-30~100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43114926
531137
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください