イーグルスター
カーマイン バリバリ シャンプー
液性
中性
タイプ
20Lバックインボックス
付属品
なし
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、防錆剤、防腐剤、着色剤、水
液色
青色
内容量(L)
20
容器
バックインボックス
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
内容量
1個(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43115513
31092
20
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください