ステンレス頑丈なバット用網

ステンレス頑丈なバット用網 - 新越ワークス(Three Snow)
(1件のレビュー)

強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm

材質ステンレス鋼(18-8)網目約11mmピッチ商品タイプアミ内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431080057-0131-09012枚取585×355
6,900
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
431080147-0131-09023枚取520×345
6,350
5,798
6,378(税込)
当日出荷
431080237-0131-09034枚取528×302
5,380
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
431080397-0131-09046枚取428×275
4,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
431080487-0131-09058枚取365×240
3,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
431080577-0131-090610枚取315×220
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
431080667-0131-090712枚取287×210
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
431080757-0131-090815枚取260×190
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
431080847-0131-090918枚取233×175
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
431080937-0131-091021枚取215×160
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 水切り
農・林・水産業

重たい木枠を載せて水切りをします。
今まで使用していた網は線材も細く、足の数も少なくて歪んでしまいますが、この網は価格は3倍くらいですが、丈夫なので変形しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする