KTC
ローラキャビネット
(1件のレビュー)
高さ(mm)
975
奥行(mm)
460
間口(mm)
1045
段数
7
耐荷重(kg)
180(トップ部)
引出し数
14(w580×d405×h60:5・w580×d405×h135:2・w300×d405×h60:5・w300×d405×h135:2)
ストッパー
あり
引出し耐荷重(kg)
w580×d405×h60・w300×d405×h135:15、w580×d405×h135:20、w300×d405×h60:10
引出し
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43302736
SKX3814
¥
358,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る