IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。
アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。
アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!
アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!
アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。
形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。
現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。
別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。
専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。
1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。
世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。



冷凍庫の温度を基準内に保つために使っていますが、一定の温度にがっちり凍っていて安心して使えます。
使いやすい保冷剤を探していました。
ロゴスの商品など長時間タイプを探していました。
ロゴスの商品はいいのですが、冷凍の条件で制約があり
すぐに固まらなかったりしましたが、こちらの商品は
厚さも薄いこともあり、すぐに固まりました。
あとはどのくらい保冷できるかですが……
TVのがっちりマンでーで商品を知り、釣った魚をクーラーボックスに入れ、保冷剤を3個使用し使っています。
冷却時間が長く、氷のようにすぐに溶けず使いやすいので大変重宝しています。