アイリスオーヤマ
前開き式冷凍庫 175L
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×582×1430
定格内容積(L)
175
仕様
冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月
質量(kg)
44
定格電圧(V)
100
温度(℃)
冷凍室負荷:-18
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
1.9
消費電力量(Wh)
282/年
定格入力(W)
81/87
内容量
1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43330727
IUSD-18A-W
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません