スマイル[家具]
A4スチール書庫オープン
(1件のレビュー)
棚板1段あたり耐荷重50kgの頑丈なスチール製書庫!在庫限りの特別価格です。
色
ホワイト
その他
配線穴
付属品
可動棚
材質
スチール
高さ(mm)
1850
種類
オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
使用工具
無し ※ボルトレス
棚段数
5
保証期間
1年間
生産国
中国
棚ピッチ(mm)
可動:35
組立時間
15分(大人2名)
設置形態
下置き
均等積載量(kg/段)
50
棚板調整ピッチ(mm)
25
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43332093
746560
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,310
/
税込
¥
2,541
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません