不二貿易
Natural Signature ネストテーブル
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
450
奥行(mm)
500
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43390105
37038
ブラウン
1200×500×450
22
¥
28,875
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
1
お送りできません