不二貿易
センターテーブル アリス 引出付き
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1200
質量(kg)
24
高さ(mm)
420
奥行(mm)
600
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×420
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43390123
93456
¥
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください