不二貿易
ガラスリビングテーブル クレア
(1件のレビュー)
材質
強化ガラス、スチール
高さ(mm)
380
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43390139
96226
ナチュラル
800×520×380
14
¥
18,375
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43390148
96227
ダークブラウン
1200×600×380
24
¥
24,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43390157
96228
ナチュラル
1200×600×380
26
¥
24,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43390166
96700
ダークブラウン
800×520×380
15.5
¥
18,375
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。