曜日別特売

Natural Signature 玄関収納ベンチ

Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易Natural Signature 玄関収納ベンチ - 不二貿易
材質ラバーウッド、ポリエステル幅(mm)700質量(kg)9.3高さ(mm)700奥行(mm)300キャスターなし背もたれなし肘掛なし人数1人設置場所屋外使用不可材質(座面)天然木(ラバーウッド)材質(背)天然木(ラバーウッド)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4339023637139ナチュラル700×300×7009.3
13,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする