曜日別特売

ゲーミングパーソナルチェア カーナ

ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易ゲーミングパーソナルチェア カーナ - 不二貿易
(1件のレビュー)
リクライニングリクライニング傾斜:110-140度張地合成皮革(PU/PVC)素材合成皮革耐荷重(kg)80座面高さ(mm)460~510幅(mm)840奥行(mm)890~1560高さ(mm)940~1120全高(mm)940~1120ランバーサポートなしヘッドレストあり背タイプハイバック材質(座面)ウレタンフォーム色(座面)ブラック仕様ハイバック仕様、肘掛あり、リクライニング機能付き、フットレスト付き、お手入れ簡単な合成皮革を使用、ドリンクホルダー付き材質構造部材:金属(鋼)質量(kg)20.9(梱包サイズ:22.9)キャスターなし肘掛ありパッケージサイズ(mm)外箱1:幅1000 × 奥行700 × 高さ420本体質量(kg)20.9座高(mm)460~510内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
座面高さ(mm)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433903065331780460~510ブラック×レッド
67,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
433903155331880460~510ブラック×ブルー
67,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
433903245331980460~510ブラック×グレー
67,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43390315
2022-06-25
用途: パソコン利用時に使用しています
フカヤヤスヒロ農・林・水産業

満足しています。リクライニングは無段階がいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする