ハート光学
スタンダードシリーズ UN01
レンズ色
クリア
フレーム色
ゴールド
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
全6種類を絞り込む
度数
選択してください
+1.00
+1.50
+2.00
+2.50
+3.00
+3.50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43383324
UN01 +1.00
+1.00
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383333
UN01 +1.50
+1.50
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383349
UN01 +2.00
+2.00
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383358
UN01 +2.50
+2.50
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383367
UN01 +3.00
+3.00
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383376
UN01 +3.50
+3.50
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください