ハート光学
スタンダードシリーズ UN05
レンズ色
クリア
フレーム色
ゴールド
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43383507
UN05 +1.00
+1.00
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383516
UN05 +1.50
+1.50
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383525
UN05 +2.00
+2.00
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383534
UN05 +2.50
+2.50
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383543
UN05 +3.00
+3.00
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43383559
UN05 +3.50
+3.50
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください