ハート光学
スタンダードシリーズ UN28
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43384286
UN28 +1.00
+1.00
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43384295
UN28 +1.50
+1.50
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43384304
UN28 +2.00
+2.00
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43384313
UN28 +2.50
+2.50
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43384329
UN28 +3.00
+3.00
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43384338
UN28 +3.50
+3.50
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください