スタンダードシリーズ UNE01

スタンダードシリーズ UNE01 - ハート光学
(2件のレビュー)
レンズ色クリアフレーム色ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43386219UNE01 +1.00+1.00
1,000
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386228UNE01 +1.50+1.50
1,000
599
659(税込)
当日出荷
43386237UNE01 +2.00+2.00
1,000
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386246UNE01 +2.50+2.50
1,000
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386255UNE01 +3.00+3.00
1,000
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386264UNE01 +3.50+3.50
1,000
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 事務仕事
建設業・工事業

メガネ本体はいい商品ですが、小顔の人には
ピッタリと思いますが、自分の場合はきつすぎるので
とりあえず保管しておきます

対象商品 : 43386246
2023-02-22
用途: 値段の割には良い商品
製造業

物自体は使いやすいし掛け具合も良いですが私の度が進んだのか少し見えにくく感じます。「見え方の見本」みたいな表が有ると間違えずに購入出来るのだけれど…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする