ハート光学
ネックリーディング NC01
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43386517
NC01 +1.00
+1.00
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386526
NC01 +1.50
+1.50
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386535
NC01 +2.00
+2.00
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386544
NC01 +2.50
+2.50
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386553
NC01 +3.00
+3.00
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386569
NC01 +3.50
+3.50
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください